Beitelset SDS-plus – 140 mm 3-delig

Artikelnummer: 789590
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs instellen 3 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: SDS Plus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht SDS Plus
totale lengte 140 mm
Uitvoering beitel Platte beitel; Puntbeitel; Guts
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Aantal gereedschappen 3
Producttype Beitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 789590
EAN/GTIN 4049002093159
Nummer fabrikant 212 00096
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Uitvoering:

Slijtvast, kogelgestraald oppervlak.

Toepassing:

Voor beton, metselwerk en natuursteen.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.

Levering:

1 Brede platte beitel, 30 mm breed snijvlak
1 Platte beitel, 20 mm breed snijvlak
1 Puntbeitel

Downloads en documenten

Geschikte producten