Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Skardos žirklės skylėms kirpti Su HSS ašmenimis, kairinio pjovimo, Visas ilgis: 300mm

Prekės Nr.: 761150 300

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 761150 300
EAN / GTIN 4010220000328
Gamintojo numeris D407-300L
Gamintojas / atsakingas asmuo BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Nušlifuota žirklių galvutė, plonos smailėjančios ir atviros, dažytos arba lietos kojelės.
Su HSS ašmenimis (HRC 65). Itin ilgas ašmenų eksploatavimas (visoms skardoms; V2A skardoms ir kietoms skardoms iki 1,0 mm).

Paskirtis:

Kreiviems ir trumpiems tiesiems pjūviams.