Reguliuojamas nekibirkščiuojantis veržliaraktis, Visas ilgis: 200mm

Prekės Nr.: 759738 200
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maksimalus rakto dydis 25 mm
Nekibirkščiuoja taip
Produkto rūšis reguliuojamas veržliaraktis
Medžiaga aliuminis ir bronza
Bendras ilgis 200 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 759738 200
EAN / GTIN 7630027412826
Gamintojo numeris AT0200A

Aprašymas

Modelis:

Specialus Ampco legiravimas, atsparus korozijai ir antimagnetinis.

Apdirbama medžiaga:

Aliuminis ir bronza