Nekibirkščiuojantis veržliaraktis atvirais galais 21X23 mm

Prekės Nr.: 759710 21X23
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 21 mm
Rakto dydis 2 23 mm
Norma DIN 895
Rakto ilgis L 220 mm
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 15 laipsniai
Medžiaga Aliuminis ir bronza
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 759710 21X23
EAN / GTIN 7630027401790
Gamintojo numeris AB2123A

Aprašymas

Modelis:

Specialus Ampco legiravimas, atsparus korozijai ir antimagnetinis.

Standartas:

DIN 895

Apdirbama medžiaga:

Aliuminis ir bronza
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį