Nekibirkščiuojantis veržliaraktis atvirais galais 10X13 mm

Prekės Nr.: 759710 10X13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 10 mm
Rakto dydis 2 13 mm
Norma DIN 895
Rakto ilgis L 135 mm
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 15 laipsniai
Medžiaga Aliuminis ir bronza
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 759710 10X13
EAN / GTIN 7630027401370
Gamintojo numeris AB1013A

Aprašymas

Modelis:

Specialus Ampco legiravimas, atsparus korozijai ir antimagnetinis.

Standartas:

DIN 895

Apdirbama medžiaga:

Aliuminis ir bronza
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį