Medinis plaktukas 90 mm

Prekės Nr.: 756000 90
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Galvutės ilgis 180 mm
Galvos ⌀ 90 mm
Koto ilgis 380 mm
Svoris 1 100 g
Žaliava Kotas Uosio mediena
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 756000 90
EAN / GTIN 2050001006318

Aprašymas

Modelis:

Plaktuko galvutė iš buko medienos su truputį užapvalintu paviršiumi. Metalinis apvalkalas saugo, kad galvutė nepertrūktų. Su uosiniu kotu.

Standartas:

panašu į DIN 7462 B
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
    Galvos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį