{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | martillo de madera | |
| Peso total | 1.100 g | |
| Longitud de cabeza | 180 mm | |
| Diámetro de cabezal D | 90 mm | |
| Embalaje | sueltos | |
| Material cabeza | madera de haya | |
| Forma del plano | forma bombeada | |
| Dimensiones del plano | forma redonda | |
| Color | marrón; plateado | |
| Longitud, Mango | 380 mm | |
| Material, Mango | madera de fresno | |
| Contenido | pieza única | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 756000 90 | |
| EAN / GTIN | 2050001006318 | |
| Número del fabricante | 90X180 MM | |
| Fabricante/responsable | Ruths Holzverarbeitung GbR, Jahnstraße 43, 64401 Groß-Bieberau, Deutschland, www.ruths-holzverarbeitung.de |