SIMPLEX plaktuko korpusas be antgalių, be koto 40A mm

Prekės Nr.: 753310 40A
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SIMPLEX
Korpuso ⌀ 40 mm
Serija SIMPLEX plaktukas
Antgalių smūginės plokštumos ⌀ 40 mm
Svoris 170 g
Korpuso medžiaga Aliuminis
Produkto rūšis Plaktuko minkšta galvute korpusas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 753310 40A
EAN / GTIN 4030618301370
Gamintojo numeris 3122.040

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, dviejų dalių korpusas iš aliuminio arba kaliojo ketaus. Įvairiems darbams pritaikomi skirtingi antgaliai. Visos antgalių rūšys gali būti derinamos tarpusavyje.

Paskirtis:

Dyd.A = aliuminis korpusas: Lengviems darbams, pvz. tiksliniams smūgiams.
Dyd. G = ketaus lydinio korpusas: Sunkiems, stipriems smūgiams, pvz., mašinų detalių pritvirtinimui ir t.t.

Tinka:

SIMPLEX plaktukas minkšta galvute Nr. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Pastaba:

Dydžių aprašymas A = aluminio korpusas; G = ketaus lydinio korpusas.
Minkštojo metalo įdėklų (Ho nr. 754000) negalima montuoti į aliuminio korpusus.
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
    Korpusui ⌀ / medžiaga (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį