SIMPLEX-pehmytvasararunko, ilman vaihtopäitä ja vartta 40A mm

Tuote nro.: 753310 40A
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SIMPLEX
Kotelon ⌀ 40 mm
Sarja SIMPLEX-pehmytvasara
Päiden iskupinnan ⌀ 40 mm
Paino 170 g
Kotelon materiaali alumiini
Tuotetyyppi Vaihtopäävasararunko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 753310 40A
EAN / GTIN 4030618301370
Valmistajan numero 3122.040

Kuvaus

Malli:

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko alumiinista tai Temper-valusta. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä. Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.

Käyttö:

Koko A = Alumiinirunko: Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.
Koko G = Temper-valurunko: Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Sopii:

SIMPLEX-pehmytvasara nro 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Ohje:

Kokomerkinnät: A = alumiinirunko G = Temper-valurunko.
Alumiinirunkoon ei saa asentaa pehmytmetallipäitä (Ho-nro 754000).
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
    rungon ⌀ / raaka-aine (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin