Plaktuko kotas 700 mm

Prekės Nr.: 751700 700
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 5112
Koto ilgis 700 mm
plaktukams, kurių svoris 4 kg
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 751700 700
EAN / GTIN 4018811577006
Gamintojo numeris 48207000

Aprašymas

Modelis:

Iš medienos be šakų, kokybės klasė 1a. Augęs tiesiai. Pluoštas eina lygiagrečiai koto ašiai. Paviršius glotniai nušlifuotas ir vaškuotas.
Tiesi forma.

Standartas:

DIN 5111 ir DIN 5112.

Tinka:

Plaktukai su ovalia ąsele pagal DIN.

Pastaba:

Netinka plaktukams Nr. 750125 ir 750810.
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
    Koto ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį