Plaktuko kotas 330 mm

Prekės Nr.: 751700 330
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 5111
Koto ilgis 330 mm
plaktukams, kurių svoris 0,6 kg
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 751700 330
EAN / GTIN 4028656482502
Gamintojo numeris 48203300

Aprašymas

Modelis:

Iš medienos be šakų, kokybės klasė 1a. Augęs tiesiai. Pluoštas eina lygiagrečiai koto ašiai. Paviršius glotniai nušlifuotas ir vaškuotas.
Lenkta forma.

Standartas:

DIN 5111 ir DIN 5112.

Tinka:

Plaktukai su ovalia ąsele pagal DIN.

Pastaba:

Netinka plaktukams Nr. 750125 ir 750810.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Koto ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį