Plokščias kaltas mechanikams, ypatingos kokybės, Visas ilgis: 120mm

Prekės Nr.: 741000 120
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
601 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 120 mm
Ašmenų plotis 10 mm
Svoris 45 g
Produkto rūšis Kaltai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 741000 120
EAN / GTIN 7610733005710
Gamintojo numeris PB 805.10

Aprašymas

Modelis:

Visas grūdintas ir atleistas. Pjovimo briaunos tolygiai užgrūdintos, todėl galima galąsti daug kartų papildomai negrūdinant. Speciali antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje. Itin aukšta kokybė, t. y. didžiausias įmanomas kietumas (apie 59 HRC) ir ypatingas plastiškumas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialus lydinys. Paviršius chromuotas.