Kryžminis kaltas 175 mm

Prekės Nr.: 740600 175
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 175 mm
Ašmenų plotis 7 mm
Svoris 210 g
Produkto rūšis Kaltai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 740600 175
EAN / GTIN 4049002000898
Gamintojo numeris R320 175 1

Aprašymas

Modelis:

Iš plokščio ovalaus plieno, grūdintas ir atleistas. Pjovimo briaunos tolygiai užgrūdintos, galima galąsti daug kartų papildomai negrūdinant. Speciali antgalio apsauga leidžia išvengti atskilimų kalto viršuje.

Standartas:

DIN 6451.
Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas chromo vanadžio plienas, paviršius lakuotas.
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
    Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį