{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de boca | Funcionamiento manual | |
| Forma vástago | ovalado plano | |
| Superficie | lacado/a | |
| Anchura filo | 7 mm | |
| Longitud total | 175 mm | |
| Material | Acero al cromovanadio templado al aire | |
| Modelo cabezal de percusión | bonificado; templado | |
| Peso total | 210 g | |
| Norma | DIN 6451 | |
| Sello de calidad y comprobación | Geprüfte Sicherheit | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cincel |
| Número de artículo | 740600 175 | |
| EAN / GTIN | 4049002000898 | |
| Número del fabricante | 320 175 1 | |
| Fabricante/responsable | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |