Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Pjovimo įrankis plastikinėms kabelių sąvaržoms, Tipas: EVOCUT

Prekės Nr.: 729969 EVOCUT

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kabelių sąvaržoms, kurių plotis iki 7,8 mm
kabelių sąvaržoms, kurių storis iki 1,8 mm
Svoris 140 g
Produkto rūšis Kabelių sąvaržų replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729969 EVOCUT
EAN / GTIN 4031026642222
Gamintojo numeris 110-05005
Gamintojas / atsakingas asmuo HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Germany, www.hellermanntyton.de

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo įrankis susideda iš lengvo plastikinio korpuso ir ergonomiškos, neslidžios rankenos patogiam ir patikimam suėmimui. Su tvirtinimo ąsele apsaugai nuo nukritimo tvirtinti. Įrankį sudaro trys keičiami galiniai dangteliai, skirti skirtingo pločio ir storio plastikinėms kabelių sąvaržoms.

Privalumai:

Kabelių sąvaržą galima nutraukti bet kurioje ryšulio vietoje, nepažeidžiant izoliacijos ar atskirų kabelių.

Paskirtis:

Lankstiems kabeliams, ryšuliams ir linijoms, taip pat standžiam ryšuliui – visur, kur kokybė ir efektyvumas atlieka svarbų vaidmenį, ypač naudojant jautrius kabelius.