Izoliacijos nuėmimo replės PreciStrip 16, Laido skerspjūviui: 16mm2

Prekės Nr.: 728631 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laido skerspjūviui (mm2) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PreciStrip
visas ilgis 195 mm
laido skerspjūviui 0,08 mm2 - 16 mm2
Medžiaga stiklo pluoštu armuotas plastikas
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 728631 16
EAN / GTIN 4003773085829
Gamintojo numeris 12 52 195
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Labai stabilus, lengvas replių korpusas iš stiklo pluoštu sutvirtintos plastmasės. Peiliai savaime prisitaiko prie skirtingų kabelio skersmenų. Izoliacija atskiriama ir nuimama tos pačios operacijos metu. Su ilgio ribotuvu ir vielos pjovikliu.
Puikus sukibimas dėl pusapvalių metalinių laikymo žiaunų su griovelių profiliu, tikslus pjovimas dėl parabolės formos nupjovimo peilio. Tikslus reguliavimas leidžia peilius tiksliai pritaikyti prie specialių medžiagų ar temperatūros sąlygų.

Privalumai:

Tvirtos fiksavimo žiaunos iš plieno su pjovimo briauna.

Atsarginė dalis:

Atsarginį peilį galima įsigyti Nr. 728714, o atramą – Nr. 728715.