{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 118 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Pjovimo briaunos nuožula | labai maža nuosklemba | |
Galvutės ilgis | 18 mm | |
Galvutės plotis | 10 mm | |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,2 mm - 0,8 mm | |
Šarnyras | reguliuojamas | |
Žiaunų modelis | ilgas, su grioveliu | |
Rankena | Plastikinis apvalkalas | |
Gamintojo metodas | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (63−65 HRC) | |
Medžiaga | Aukštos kokybės plieno lydinys | |
Paviršius | juodintas | |
Su atidarymo spyruokle | taip | |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės |
Produkto numeris | 726880 118 | |
EAN / GTIN | 7314150051427 | |
Gamintojo numeris | 8248 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Priekinio įstrižinio kirpimo žnyplės elektronikai su ilgomis žiaunomis ir grioveliais, SFW, Visas ilgis: 118mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
116,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje
76,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | EGB/ESD |
visas ilgis | 118 mm | 125 mm |
Su atidarymo spyruokle | taip | taip |
Pjovimo briaunos nuožula | labai maža nuosklemba | labai maža nuosklemba |
Kerpa varinę vielą iki ⌀ | 0,2 mm - 0,8 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Medžiaga | Aukštos kokybės plieno lydinys | CNC apdirbtas specialusis įrankių plienas |
Produkto rūšis | pjaunančios žnyplės | pjaunančios žnyplės |