Tikslios fiksavimo žiedų replės A4

Prekės Nr.: 719870 A4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Išorinis žiedas, tiesus

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Išorinis žiedas, tiesus
visas ilgis 320 mm
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ 85 mm - 140 mm
Smaigalių ⌀ 3,2 mm
Norma DIN 5254 A
Forma A
Žiaunų forma tiesus
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Specialusis plienas
Viršūnės medžiaga Specialusis plienas
Paviršius juoda
su ribotuvu ne
lankstas su integruota atidarymo spyruokle taip
Rankena su fiksatoriumi ne
Keičiami galiukai ne
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 719870 A4
EAN / GTIN 4045197504135

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.
Juodos replės. Galvutė nušlifuota. Rankenos padengtos plastiku. Lankstas su integruota spyruokle.
A forma − tiesios žiaunos.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5254 A ir B − išoriniams fiksavimo žiedams.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį