Pinza di precisione per anelli di sicurezza A4

Codice art.: 719870 A4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
  • Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno diritto

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego pinze per anelli di sicurezza Anello esterno diritto
Lunghezza complessiva 320 mm
Per anelli esterni di sicurezza di ⌀ 85 mm - 140 mm
⌀ Punta 3,2 mm
Norma DIN 5254 A
Forma A
Forma delle ganasce diritte
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio speciale
Materiale punta Acciaio speciale
Superficie nero
Con arresto di limitazione no
Articolazione con molla di apertura incorporata
Manico con leva di bloccaggio no
Punte intercambiabili no
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 719870 A4
EAN / GTIN 4045197504135

Descrizione

Esecuzione:

Articolazione e impugnatura forgiate. Punte in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.
Pinza nera. Testa rettificata. Manici rivestiti in plastica. Articolazione con molla di apertura incorporata.
Forma A − becchi diritti.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5254 A e B – per anelli di sicurezza esterni.
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello