Tikslios fiksavimo žiedų replės A0

Prekės Nr.: 719870 A0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje
  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Išorinis žiedas, tiesus

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Išorinis žiedas, tiesus
visas ilgis 140 mm
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ 3 mm - 10 mm
Smaigalių ⌀ 0,9 mm
Norma DIN 5254 A
Forma A
Žiaunų forma tiesus
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Specialusis plienas
Viršūnės medžiaga Specialusis plienas
Paviršius juoda
su ribotuvu ne
lankstas su integruota atidarymo spyruokle taip
Rankena su fiksatoriumi ne
Keičiami galiukai ne
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 719870 A0
EAN / GTIN 4045197504098

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.
Juodos replės. Galvutė nušlifuota. Rankenos padengtos plastiku. Lankstas su integruota spyruokle.
A forma − tiesios žiaunos.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5254 A ir B − išoriniams fiksavimo žiedams.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį