{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| visas ilgis | 160 mm | |
| Žiaunų ilgis | 50 mm | |
| Žiočių forma | ovalūs smailūs galai, lenktomis žiaunomis (maždaug 40°−45°) | |
| Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Žiaunų savybės | Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC) | |
| Žiaunų modelis | vidinė dalis šiurkšti | |
| Rankena | Daugiakomponentis apvalkalas | |
| Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva | |
| Paviršius | chromuotas | |
| Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
| Produkto numeris | 713700 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773052111 | |
| Gamintojo numeris | 25 26 160 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de |