Automatinės suspaudimo replės 230 mm

Prekės Nr.: 708251 230
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 030 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų ilgis 30 mm
Užveržimo tarpas 44 mm
Produkto rūšis Suspaudimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 708251 230
EAN / GTIN 4062406124816

Aprašymas

Modelis:

Automatinis suspaudimo tarpo nustatymas, todėl galima valdyti viena ranka. Vienkartinis suspaudimo jėgos nustatymas užtikrina tolygų suspaudimo stiprumą per visą plotį.
Ovali žiočių forma su dantytomis žiaunomis.

Paskirtis:

Greitai ir efektyviai suspausti profiliams ir plokščioms medžiagoms. Užspaudimo jėga iki 10 000 N.

Atsarginė dalis:

Atsarginė spyruoklė Nr. 708301 dyd. 5CJ ir 8,5CJ.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys