Automatisk universaltång, självlåsande, oval käftform 230 mm

Article no.: 708251 230
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
995 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

käftlängd 30 mm
spännvidd 44 mm
Produktslag Griptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 708251 230
EAN / GTIN 4062406124816

Beskrivelse

Utförande:

Automatisk inställning av spännvidden, vilket möjliggör praktisk enhandsmanövrering. Spännkraften ställs in en gång och hålls därefter konstant över hela spännviddsområdet. Oval käftform med tandade käftar.
Oval käftform med tandade käftar.

Användningsdata:

För snabb och effektiv fastspänning av profiler och platt material. Spännkraft upp till 10 000 N.

Reservdel:

Reservfjäder nr 708301 storlek 5CJ och 8,5CJ.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar