Kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 701700 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
833 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ 3,1 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Specialusis įrankinis plienas
Paviršius chromuotas
nekibirkščiuojantis ne
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 701700 160
EAN / GTIN 4003773021902
Gamintojo numeris 03 06 160
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Specialusis įrankių plienas, dantytos žiaunos. Izoliuota pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 darbams prie įtampos iki 1000 V. Ašmenys papildomai grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC).
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5746.