{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 2004 | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Spalvų tonai, oranžinės spalvos | Gryna oranžinė | |
| Aprašyta dalis | Einsätze; Griffe; Verschlüsse; Einsätze; Griffe; Verschlüsse | |
| Spalva | oranžinės spalvos; juoda | |
| Vidinis plotis | 313 mm | |
| Vidinis aukštis | 71 mm | |
| Vidinis gylis | 375 mm | |
| Užraktų kiekis | 2 | |
| Produkto rūšis | Lagaminai | |
| Savybė | galima krauti eilėmis; nepralaidus vandeniui | |
| Įranga | etikečių vieta; Rankena | |
| Užsegimas | įtempiamas užraktas | |
| Išorinis plotis | 357 mm | |
| Išorinis aukštis | 117 mm | |
| Išorinis matmuo gylis | 442 mm | |
| Medžiaga | iš plastiko | |
| Keliamoji galia maks. | 25 kg | |
| Svoris | 2,1 kg | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 693330 102 | |
| EAN / GTIN | 4045294435783 | |
| Gamintojo numeris | 6000002924 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Germany, www.l-boxx.com |