ABS įrankių lagaminas su 4 įrankių lentomis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 692101 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juoda; sidabro spalvos
Vidinis plotis 460 mm
Vidinis aukštis 310 mm
Vidinis gylis 170 mm
Skaičius, skyreliai įrankiams 52
Užraktų kiekis 2
Produkto rūšis Lagaminai
Savybė tinka skrydžiams; galima krauti eilėmis
Įranga skyreliai įrankiams; Rankena
Užsegimas įtempiamas užraktas
Medžiaga iš plastiko
Keliamoji galia maks. 20 kg
Svoris 3,8 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692101 1
EAN / GTIN 4006793001190
Gamintojo numeris 530001171
Gamintojas / atsakingas asmuo PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de

Aprašymas

Modelis:

Rėme integruoti užraktai, metalinės kilpos ir kojelės. Tinka kaip rankinis bagažas lėktuve.
Vidus:
1 įrankių lenta su 26 skyreliais (Nr. 692711),
1 įrankių lenta su 16 skyreliais (Nr. 692712),
1 įrankių lenta su 10 skyreliais (Nr. 692714),
1 įrankių lenta su gnybtais ir gumine juosta (Nr. 692715).