• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Dėklas

Prekės Nr.: 691506
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis krepšys
Medžiaga nailonas
Išorinis plotis 340 mm
Išorinis matmuo gylis 150 mm
Įranga dirželio kilpos; etikečių vieta; skyreliai įrankiams; lentynos
Spalva rožinės spalvos; juoda
Savybė nepralaidus vandeniui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 691506
EAN / GTIN 8024482009971
Gamintojo numeris TOP DRILL R
Gamintojas / atsakingas asmuo GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Aprašymas

Modelis:

Praktiškas diržas įrankiams su skyreliais ir kišenėmis įvairiems įrankiams užsikišti ir susidėti. Diržas ir kišenės iš vandeniui nepralaidaus nailoninio audinio.
Dėklas akumuliatoriniam suktuvui. 340×150 mm.

Tinka:

Įrankių diržas Nr. 691500.