Antgalių rinkinys „Universal“su sukimo rankena 32 vnt., Dalių skaičius: 32

Prekės Nr.: 676101 32
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Rinkinio kaina 32 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme; 6-briaunis atsuktuvas
Dalių skaičius 32
Rankena Atsuktuvo rankena
rankenoje paslepiama teleskopinė geležtė ne
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676101 32
EAN / GTIN 4013288228345
Gamintojo numeris 05057113001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiškaatsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Paskirtis:

Populiariausi standartiniai profiliai paprastoms varžtinėms jungtims.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675200 po 3 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675220 po 3 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Nr. 675240 po 1 vnt. dyd. 4; 5; 6
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Nr. 675350 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5 mm
Atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676410 dyd. 6,3 su „Rapidaptor“ greitojo keitimo griebtuvu C/E 6,3
„Rapidaptor“ movos kotas: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K