Asortiman bitova „Universal” s alatom 32-dijelna, Broj dijelova: 32

Artikl br.: 676101 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Broj dijelova Postavite cijenu 32 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Profil progona odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke s rupom; 6-kutni odvijač
Broj dijelova 32
Aktivacijski alat Ručka odvijača
teleskopska oštrica koja se uvlači u dršku Ne
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 676101 32
EAN / GTIN 4013288228345
Broj proizvođača 05057113001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača za ručnu i strojnu upotrebu. Drška odvijača Kraftform s brzoizmjenjivim prihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.

Upotreba:

Uobičajevi standardni profili za normalne vijčane spojeve.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675200 po 3 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675220 po 3 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: Br. 675240 po 1 kom. vel. 4; 5; 6
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: Br. 675350 po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: Po 1 kom. vel. 0,6 x 4,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm
Ručka odvijača: 1 kom 676410 vel. 6.3 s „Rapidaptor” brzoizmjenjivom steznom glavom C/E 6.3
„Rapidaptor” Spojna drška: 1 kom. br. 675020 vel. 6,3K