Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3 TX6

Prekės Nr.: 675295 TX6

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,04 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,53 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 336 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PrecisionBits
Torx® profilis TX6
visas ilgis 25 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675295 TX6
EAN / GTIN 7610733211463
Gamintojo numeris C6.400/6

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
Išskirtinis elastiškumas ir plastiškumas prie didesnio kietumo padidina patvarumą. Labai tiksli atsuktuvo smailė puikiai telpa į varžto galvutę ir „Anti-Cam-Out”. Nano danga yra ir spalvinis žymėjimas, ir tuo pačiu patikima apsauga nuo rūdžių.

Paskirtis:

Varžtams su Torx® profiliu.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.
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
    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį