PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 TX6

Cikkszám: 675295 TX6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,10 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,58 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 341 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PrecisionBits
Torx® profil TX6
Teljes hossz 25 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675295 TX6
EAN / GTIN 7610733211463
Gyártó száma C6.400/6

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.
Kiemelkedő rugalmasság és szívósság nagy keménység mellett a hosszú élettartam érdekében. Nagy precizitású dolgozó csúcsok a csavarban való pontos elhelyezkedés és „Anti-Cam-Out“ érdekében. A Nanobevonat egyidejűleg jelent színjelölést és attraktív korrózió elleni védelmet.

Felhasználás:

Torx®-profilos csavarokhoz

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Nagy szilárdságú speciális acél maximális keménységgel különleges szívósság mellett.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz