Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena Pozidriv varžtams izoliuoti 4

Prekės Nr.: 668700 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 165 i PZ VDE
Kryžminių įpjovų dydis 4
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Varžtų ⌀ 7,3−12,7 mm
Geležtės ilgis 200 mm
visas ilgis 312 mm
Geležtės viršūnė juoda
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668700 4
EAN / GTIN 4013288029867
Gamintojo numeris 05006168001

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sūkio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno. Paviršius matinis, chromuotas, galai juodi arba Lasertip galai chemiškai dengti nikeliu.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.