Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Slim elektriko atsuktuvas Pozidriv ir Classic varžtams VDE pilnai izoliuota, Kryžminių įpjovų dydis: 1

Prekės Nr.: 668382 1

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic VDE
Kryžminių įpjovų dydis 1
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Varžtų ⌀ 2,1 − 3 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 175 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 668382 1
EAN / GTIN 7610733278411
Gamintojo numeris 5192.SL 1-80

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros rankena neslysta net ir paėmus tepaluotomis ar šlapiomis rankomis.
Geležtė iš PB Swiss Tools ypatingo liejinio, pasižyminčio didžiausiu įmanomu kietumu ir plastiškumu.
Mažesnio ⌀ geležtė su integruota apsaugine izoliacija giliau esantiems įsukamiems ir spyruokliniams elementams (geležtės ⌀= izoliacijos ⌀ priekinėje geležtės srityje).

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.