Atsuktuvas su plastikine rankena Pozidriv varžtams 1K

Prekės Nr.: 668200 1K
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Kryžminių įpjovų dydis 1K
Varžtų ⌀ 2,1−3 mm
Geležtės ilgis 30 mm
visas ilgis 75 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668200 1K
EAN / GTIN 7610733086726
Gamintojo numeris 194.1-30

Aprašymas

Modelis:

Classic rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Trumpas modelis.

Paskirtis:

Pozidriv atsuktuvai varžtams su Pozidriv ir Supadriv kryžminėmis įpjovomis.
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
    Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį