Atsuktuvas su plastikine rankena Pozidriv varžtams 1

Prekės Nr.: 668200 1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Kryžminių įpjovų dydis 1
Varžtų ⌀ 2,1−3 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 175 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668200 1
EAN / GTIN 7610733086689
Gamintojo numeris 192.1-80

Aprašymas

Modelis:

Classic rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Paskirtis:

Pozidriv atsuktuvai varžtams su Pozidriv ir Supadriv kryžminėmis įpjovomis.
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
    Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį