Atsuktuvas su 3K-SwissGrip Evo rankena Pozidriv varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 3

Prekės Nr.: 667797 3
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SwissGrip
Kryžminių įpjovų dydis 3
Varžtų ⌀ 5,3 − 7,2 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 270 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 667797 3
EAN / GTIN 7610733296903
Gamintojo numeris 38192.3-150 BL

Aprašymas

Modelis:

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Su SwissGrip Evo ergonomiška rankena lengva perduoti reikiamą sukimo momentą, net jei rankos drėgnos ar riebaluotos. Darbas be nuovargio dėl modifikuotos apvalios formos. Aukštųjų technologijų 3K medžiagiškumas pagerina cheminį ir mechaninį atsparumą.
Rankenos su spalviniu kodu „Rainbow”, kad būtų lengva rasti tinkamo dydžio varomąją skylę.