Atsuktuvas varžtams su įpjova, trumpas, Ašmenų plotis b: 4mm

Prekės Nr.: 664100 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
229 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Ašmenų plotis b 4 mm
Geležtės apibūdinimas 2
Ašmenų / briaunos storis a 0,6 mm
Geležtės ilgis 30 mm
visas ilgis 75 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 664100 4
EAN / GTIN 7610733086207
Gamintojo numeris 135.2-30

Aprašymas

Modelis:

Classic rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Kaltinė, plokščia paralelinė geležtė.

Standartas:

Panašu į DIN 5265B.

Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, nikeliuota ir chromuota, viršūnė juoda.