Standartinis atsuktuvas su plastikine rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 13mm

Prekės Nr.: 662000 13
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava varžtams su įpjova (SL)
Bendras ilgis L 325 mm
Geležtės ilgis l1 200 mm
Geležtės plotis b 13 mm
Geležtės aukštis a 2 mm
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Standartas panašu į DIN 5265
Profilio dydis 13 mm
Serija Classic
Spalva raudona
Modelis ties.
Šešiabriaunis pagalbinis raktas ne
Tinka įtampos matavimui ne
Gamintojo metodas kaldint.
Rankenos savybės ergonomišk.; fiksuotas peilis
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, varžtams su įpjova (SL) 7
Ypatybė, varžtams su įpjova (SL) juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius chromuot.; juodint.; nikeliuot.
Rinkinys ne
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 662000 13
EAN / GTIN 7610733085804
Gamintojo numeris PB 100.7-200

Aprašymas

Modelis:

Kaltinė geležtė, briauna tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms.
„Classic“ rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Su plokščiai paraleliai sužemintais ašmenimis. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juodi.

Standartas:

Panašu į DIN 5265 A formą.

Pastaba:

Ilgiausia standartinių atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.