Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova, Atsuktuvų skaičius: 9

Prekės Nr.: 662010 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Turinys rinkinys / asortimentas
Detalių skaičius 9 vnt.
Perdava varžtams su įpjova (SL)
Rankenos savybės ergonomišk.
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Standartas panašu į DIN 5265
Spalva raudona
Modelis ties.
Gamintojo metodas kaldint.
Įrankių skaičius 9
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Produkto rūšis atsuktuvai
Rinkinys taip
Pavara rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 662010 9
EAN / GTIN 7610733085835
Gamintojo numeris PB 1416.

Aprašymas

Modelis:

Kaltinė geležtė, briauna tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms.
„Classic“ rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Su plokščiai paraleliai sužemintais ašmenimis. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juodi.

Standartas:

Panašu į DIN 5265 A formą.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 662000: dyd. 2x70; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10; 13

Pastaba:

Ilgiausia standartinių atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.