Atsuktuvas su medine rankena varžtams su įpjova 12 mm

Prekės Nr.: 660800 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
306 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 12 mm
Ašmenų / briaunos storis a 2 mm
Geležtės ilgis 200 mm
visas ilgis 319 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 13 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 660800 12
EAN / GTIN 4045197373083

Aprašymas

Modelis:

Rankena iš lakuoto kietmedžio, su odiniu smūginiu dangteliu. Geležtė iš chromo vanadžio plieno, grūdinta. Nuo dyd. 5,5 ištisinė geležtė su 6-briauniu pagalbiniu raktu. Paviršius nikeliuotas.
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
    Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį