Dinamometrinis raktas „Safe-Torque A 1“ su 1/4 colio keturbriauniu ir skale 12 Nm

Prekės Nr.: 657770 12

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 86,60 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±10
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Safe-Torque A 1
maksimalus sukimo momentas 12 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±10 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Serija Safe-Torque
Bendras ilgis L 244 mm
Galvutės plotis b 31,6 mm
Galvutės aukštis h 23,7 mm
Sūkių momento ribos 2 Nm - 12 Nm
Sūkių momento ribos 2 lbfft - 9 lbfft
Skalės padalijimas, 1 padala = 0,1 Nm
Svoris 553 g
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma Varomasis kvadratas (terkšlei)
Matavimo prietaisai mechaninis
Slipper funkcija taip
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija ne
Kontrolinė rodyklė ne
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfft
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657770 12
EAN / GTIN 4013288223012
Gamintojo numeris 05075800001

Aprašymas

Modelis:

Ypatingas, praslystantis atlaisvinimo mechanizmas patikimai užkerta kelią netyčia per daug užveržti varžtą. Lengva nustatyti ir išsaugoti pageidaujamas sukimo momento vertes, nes kai pasiekiamos skalės vertės, pasigirsta signalas. Dėl smulkių 72 dantų galimas mažas 5° grįžtamasis kampas.
Su 1/4 colio kvadratu.

Privalumai:

Torque Lock funkcija: sukimo momento funkciją galima išjungti - todėl įrankis taip pat gali būti naudojamas kaip standartinė terkšlė su aukštais atsukimo momentais ir nustatyto posūkio kampo programoms.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas aiškiai juntamai atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Specialus atlaisvinimo mechanizmas užtikrina, kad pasiektos nustatytos sukimo momento vertės bus neviršytos.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai