{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
| Plotis b | 33 mm | |
| Aukštis h | 24 mm | |
| Ilgalaikė apkrova | 100 Nm | |
| Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
| Dantų skaičius | 60 | |
| Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
| Perjungiama terkšlė | taip | |
| Terkšlė su išmetikliu | ne | |
| Produkto rūšis | Terkšlė |
| Produkto numeris | 657600 1-1/2 | |
| EAN / GTIN | 4018754034529 | |
| Gamintojo numeris | 58250010 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de |