Dinamometrinis raktas su skale be įstatomo įrankio, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm

Prekės Nr.: 657277 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 140,00 € /vnt.
  • 58,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungčių forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Indikatorius analogin.
Sukimo momento diapazonas min. 20 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 100 Nm
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 3 %
Skalės padalijimas, 1 padala 1 Nm
Priveržimo kryptis dešinin.-kairin.
Visas ilgis L 380 mm
Bendras svoris 800 g
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Įstatomų įrankių laikiklis 14×18 mm
Dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo l2 40 mm
Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį l3 287 mm
Svirties ilgis be įstatomo įrankio l1 247 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Sukimo momentas min., Nm 20
Sukimo momentas maks., Nm 100
Skalės skalės matavimo vienetas Nm
Dinamometras Nm; lbf ft
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis dinamometrinis raktas
Matavimo įrankiai mechanin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas
Sukimo momento tikslumas prieš laikrodžio rodyklę 3 %
Standartas DIN EN ISO 6789

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 657277 100
EAN / GTIN 4045197804150
Gamintojo numeris 657277 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas, reguliuojamas mikrometro skale, su apsauga nuo netyčinio perreguliavimo.
Korpusas su įstatomu kvadratu (be įstatymo įrankio). Tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657582−657950.
Mato vienetai: Nm, lbfft.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas „signalizuodamas“ (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Mažoms ir vidutinėms operacijų serijoms.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±3 % nuo rodomos vertės.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.