Dinamometrinis raktas su skale 100 Nm

Prekės Nr.: 655520 100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 186,50 € /vnt.
  • 86,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±4
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 100 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±4 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 380 mm
Sūkių momento ribos 20 Nm - 100 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala = 1 Nm
Svoris 700 g
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas optinis
Prijungimo forma Varomasis kvadratas (terkšlei)
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas Rodyklės
Feedback rodantis
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė nereguliuojamas
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 271 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 307 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 655520 100
EAN / GTIN 4045197549945

Aprašymas

Modelis:

Valdomas viena ranka, plonos konstrukcijos, gerai nuskaitoma skalė. Visas korpusas iš plieno, chromuotas, su standžiu varomuoju kvadratu įstatomoms galvutėms.
Mato vienetai: Nm
Patogi dviejų komponentų rankena.

Funkcija:

Pasiekta vertė nuskaitoma skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti pagalbine rodykle vėlesniam nuskaitymui.

Paskirtis:

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.
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
    Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį