Nyomatékkulcs skálás mérőórával 100 Nm

Cikkszám: 655520 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 186,50 € /(db)
  • 86,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±4
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 100 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±4 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 380 mm
Nyomatéktartomány 20 Nm - 100 Nm
Skálaosztás, 1 osztás = 1 Nm
Súly 700 g
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Kijelzés analóg
Kioldás jelzése optikai
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása Vonszolt mutató
Visszajelzés megjelenítő
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága nem állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 271 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 307 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 655520 100
EAN / GTIN 4045197549945

Leírás

Kivitel:

Egykarú; karcsú felépítésű, jól leolvasható skálás mérőórával. Teljesen acél test, krómozott, fix meghajtó négyszöggel dugókulcs fejekhez.
Mértékegységek: Nm
Jó fogású, kétkomponensű nyél.

Funkció:

Az elért értékek a művelet közben a mérőórán olvashatók le, ahol a szélső értéket egy vonszolt mutató rögzíti az utólagos leolvasáshoz.

Felhasználás:

A csavarok ellenőrzött egyenkénti meghúzásához, valamint ellenőrző mérésekhez.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.
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
    Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz