IMPACT 1 colio ilga 6-briaunė galvutė colinis modelis 1.7/8 in

Prekės Nr.: 653202 1.7/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 7/8 in
Pavaros keturbriaunis 1 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 58 mm
Ilgis 92 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 653202 1.7/8
EAN / GTIN 4062406318550

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine skyle ir žiediniu grioveliu.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.
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
    Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį