1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams TX70

Prekės Nr.: 643650 TX70
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX70
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Profilio dydis A 15,5 mm
⌀ iš pavaros pusės 27,5 mm
Ilgis 60 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 643650 TX70
EAN / GTIN 4018754132362
Gamintojo numeris 03100070

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas. Kaištis iš tvirto plieno, lygus.
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
    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį