6-briaunė 1/2 colio galvutė 10 mm

Prekės Nr.: 642220 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 471 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 10 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN 3124
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 15,4 mm
Ilgis 38 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 642220 10
EAN / GTIN 4045197164438

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 6-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (GARANT. Nr. 642232; HOLEX: Nr. 642222).
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį