Bussola esagonale da 1/2 pollice 10 mm

Codice art.: 642220 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 10 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Norma DIN 3124
⌀ Lato uscita 15,4 mm
Lunghezza 38 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 642220 10
EAN / GTIN 4045197164438

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Bussole con bocca esagonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 642232; HOLEX: n. art. 642222).
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello