1/2 colio kardaninis šarnyras QuickRelease 1/2

Prekės Nr.: 641650 1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
visas ilgis 80 mm
su QuickRelease taip
Produkto rūšis Šarnyras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 641650 1/2
EAN / GTIN 4018754151028
Gamintojo numeris 13021000

Aprašymas

Modelis:

QuickRelease blokavimo sistema apsaugo nuo netyčinio įrankio iškritimo arba pametimo.
Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

Standartas:

DIN 3123-C 12,5
Išoriniai keturbriauniai pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais; vidinis keturbriaunis pagal DIN 3120-C 12,5 su grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.